Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSSS9NW5-GRC Schott-Kupplungsstecker (NW5) 9 (3/8")mm Schlauch, grün, Kreis Ø 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSSS9NW5-GRC Schott-Kupplungsstecker (NW5) 9 (3/8")mm Schlauch, grün, Kreis Ø 10
KSSS9NW5-GRC Schott-Kupplungsstecker (NW5) 9 (3/8")mm Schlauch, grün, Kreis Ø 10
Exemplarische Darstellung: Codierter Kupplungstecker mit Schlauchtülle und Schottgewinde, NW 5
Detailansicht: Codierte Schnellverschluss-Kupplung (unverwechselbar), NW 5
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSSS 9 NW5-GRC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSSS 9 NW5-GRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 550 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (21, 90) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Hinweis: Kodierte Kupplungsstecker passen auch in unkodierte Kupplungsdosen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Ausführung:
grün, Kreis Ø 10,5 mm
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Schottgewinde:
M 12x1
Emax:
10 MM
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: Stecker für Pneumatikschnellkupplung, schnellkupplung druckluft messing, stecker für druckluftschnellkupplung, schnellkupplung druckluft g 3/8, KSSS9NW5-GRC, Codierte Kupplungen, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Nippel, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.