Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSTR9/100-8 Temperierkupplungsstecker 9mm Zapfen, Rohr 8x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSTR9/100-8 Temperierkupplungsstecker 9mm Zapfen, Rohr 8x100mm
KSTR9/100-8 Temperierkupplungsstecker 9mm Zapfen, Rohr 8x100mm
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker, Rohr ohne Ventil, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSTR 9/100-8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSTR 9/100-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KSTR9/100-8
Edelstahl-Kupplungen (Temperier)
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../9 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Rohrdurchmesser:
8 MM
Länge (über alles):
100 MM
Kompatibel zu HASCO:
Z90/9x100
Gewicht:
0,029 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,41*
€ 6,39*
Lager 955
48
€ 8,90*
ab € 4,42*
€ 6,40*
€ 3,90*
ab € 5,00*
€ 7,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.