Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSTS13ES Temperierkupplungsstecker 13mm Zapfen, 13 (1/2")mm Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSTS13ES Temperierkupplungsstecker 13mm Zapfen, 13 (1/2")mm Schlauch
KSTS13ES Temperierkupplungsstecker 13mm Zapfen, 13 (1/2")mm Schlauch
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker, gerade Schlauchtülle ohne Ventil, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSTS 13 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSTS 13 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KSTS13ES
Edelstahl-Kupplungen (Temperier)
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../13 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. ***bitte Farbe eintragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4305
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Kompatibel zu HASCO:
Z83/13
Gewicht:
0,025 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.