Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSTST9/13ES Temperierkupplungsverbinder 9mm Zapfen - 13mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSTST9/13ES Temperierkupplungsverbinder 9mm Zapfen - 13mm Zapfen
KSTST9/13ES Temperierkupplungsverbinder 9mm Zapfen - 13mm Zapfen
Exemplarische Darstellung: Verbindungsstecker ohne Ventil mit 9/13 mm Anschluss
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSTST 9/13 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSTST 9/13 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KSTST9/13ES
Edelstahl-Kupplungen (Temperier)
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../9 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl (1.4305)
Zapfendurchmesser 1:
9 MM
Zapfendurchmesser 2:
13 MM
Kompatibel zu HASCO:
Z830/9x13
Gewicht:
0,015 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.