Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSTST9/9ES Temperierkupplungsverbinder 9mm Zapfen - 9mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSTST9/9ES Temperierkupplungsverbinder 9mm Zapfen - 9mm Zapfen
KSTST9/9ES Temperierkupplungsverbinder 9mm Zapfen - 9mm Zapfen
Exemplarische Darstellung: Verbindungsstecker ohne Ventil mit 9 mm Anschlüssen
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSTST 9/9 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSTST 9/9 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KSTST9/9ES
Edelstahl-Kupplungen (Temperier)
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../9 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl (1.4305)
Zapfendurchmesser 1:
9 MM
Zapfendurchmesser 2:
9 MM
Kompatibel zu HASCO:
Z830/9x9
Gewicht:
0,01 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.