Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSTST9/9 Temperierkupplungsverbinder 9mm Zapfen - 9mm Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSTST9/9 Temperierkupplungsverbinder 9mm Zapfen - 9mm Zapfen
KSTST9/9 Temperierkupplungsverbinder 9mm Zapfen - 9mm Zapfen
Exemplarische Darstellung: Verbindungsstecker ohne Ventil mit 9 mm Anschlüssen
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KSTST 9/9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KSTST 9/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KSTST9/9
Edelstahl-Kupplungen (Temperier)
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../9 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Zapfendurchmesser 1:
9 MM
Zapfendurchmesser 2:
9 MM
Kompatibel zu HASCO:
Z830/9x9
Gewicht:
0,011 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,79*
€ 5,54*
Lager 955
1104
€ 8,90*
ab € 3,80*
€ 5,55*
€ 3,90*
ab € 4,30*
€ 6,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,522
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.