Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWE1410MS Winkel-Klemmringverschraubung R 1/4"-10 (M16x1,5)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWE1410MS Winkel-Klemmringverschraubung R 1/4"-10 (M16x1,5)mm, Messing
KWE1410MS Winkel-Klemmringverschraubung R 1/4"-10 (M16x1,5)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Winkel-Einschraubverschraubung mit konischem Außengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-KWE 1410 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KWE 1410 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Klemmringwinkelverschraub...
Pneumatik-Klemmringwinkel
Winkel-Klemmringverschraubung
Winkelklemmringverschraubung
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
10 (M16x1,5) MM
Einschraubgewinde:
R 1/4"
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
95 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik klemmringwinkelverschraubung, KWE1410MS, DIN EN 1254-2, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Messing-Klemmringverschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,88*
€ 8,11*
Lager 955
440
€ 8,90*
ab € 5,89*
€ 8,12*
€ 3,90*
ab € 6,66*
€ 9,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.