| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KWE 3418 MS ED Herst.-Nr.: KWE 3418 MS ED EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR Weitere Informationen: | | Rohrdurchmesser (außen): | 18 (M24x1,5) MM | Einschraubgewinde: | G 3/4" | Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr: | 67 BAR | Temperaturbereich: | -20 bis +80 GC | Gewicht: | 0,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KWE3418MSED, DIN EN 1254-2, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Messing-Klemmringverschraubungen, positionierbar, Verschraubungen mit Klemmring |
| | |
| |