Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCK3810MSV Winkel-Verschraubung G 3/8"-12x10mm, Messing vernickelt, Hohlschraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Winkel-Schlauchverschraubung (Hohlschraube) mit zylindrischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-LCK 3810 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LCK 3810 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ Kunststoff (POM) Betriebsdruck: -0,99 bis 10 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C *Hohlschraube aus Stahl verzinkt, **Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Einschraubgewinde:
G 3/8"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12x10 MM
H:
28,0 MM
Verpackungseinheit:
10 STK
Betriebsdruck:
-0,95 bis 20 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +70 GC
Gewicht:
0,08 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,60*
€ 131,614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,77*
€ 128,2463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,47*
€ 124,3193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,01*
€ 123,7719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,58*
€ 103,0302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.