Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCN146MS Winkel-Steckanschluss, G 1/4"-6mm innen, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCN146MS Winkel-Steckanschluss, G 1/4"-6mm innen, Messing
LCN146MS Winkel-Steckanschluss, G 1/4"-6mm innen, Messing
Exemplarische Darstellung: Schwenkbare L-Stecknippelverschraubung für PU-, PUN- und PA-Schlauch, Messing
Artikel-Nr.:
     955-LCN 146 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LCN 146 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Montage: Schlauch bis zum Anschlag aufschieben. Demontage: PU abziehen / PA aufschneiden Betriebsdruck: PA-Schlauch: 10 bar, PU-Schlauch: 6 bar. (Ohne Zugbelastung).
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
6 MM
H:
13,9 MM
SW:
17 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, druckluftsteckverbinder messing, druckluftsteckverbinder winkel, gerade steckverbinder, LCN146MS, Druckluft-Steckanschlüsse, Nippel, PK-Nippel, PK-Stecknippel, Steckanschlüsse, Steckfittings, Stecknippel-Verschraubung, Steckverschraubungen, Winkel, Winkelanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.