Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE100/160HG Führungseinheit für ISO15552-Ø 100mm, Hub 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ H
Artikel-Nr.:
     955-LE 100/160 HG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 100/160 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30°C bis +100°C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit , Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
100 MM
Hub:
160 MM
MA / MB*:
80 / 72 NM
A:
213 MM
B:
130 MM
C:
130,5 MM
CH:
26 MM
D:
55 MM
E:
30,0 MM
F:
206 MM
G:
120 MM
H:
20 MM
I:
25 MM
L1:
290 MM
L2:
23 MM
L3:
128 MM
L4:
218 MM
N:
11,0 MM
O:
20 MM
P:
18 MM
Q:
11,0 MM
S:
M 10
T:
150,0 MM
U:
150 MM
V:
89,0 MM
Z:
173,0 MM
Weitere Suchbegriffe: LE100/160HG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,22*
€ 1.096,2518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,91*
€ 1.060,1829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,05*
€ 1.009,1795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,38*
€ 981,0122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,06*
€ 944,9314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.