Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE16/100CG Führungseinheit für ISO6432-Ø 12 & 16mm, Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE16/100CG Führungseinheit für ISO6432-Ø 12 & 16mm, Hub 100mm
LE16/100CG Führungseinheit für ISO6432-Ø 12 & 16mm, Hub 100mm
Anwendungsbeispiel: Führungsschiene, Typ C
Zeichnung: Führungsschiene
Zeichnung: Typ C für ISO 6432-Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-LE 16/100 CG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 16/100 CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30 bis +100 °C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
C mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
12 & 16 MM
Hub:
100 MM
MA / MB*:
6 / 5 NM
A:
69 MM
B:
30 MM
C:
30,0 MM
CH:
8 MM
D:
12 MM
D1:
6 MM
E1:
19,50 MM
F:
66 MM
G:
29 MM
H:
10 MM
I:
10 MM
J:
M 4
K:
M 4
L5:
66,5 MM
L6:
13 MM
L7:
38 MM
M:
32 MM
N:
4,5 MM
O:
6 MM
P:
8 MM
Q:
4,5 MM
R:
5,5 MM
S:
9
T:
5,5 MM
U:
24 MM
V:
58,0 MM
W1:
25,0 MM
X:
18 MM
Y:
22 MM
Z:
49,5 MM
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, LE16/100CG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, Kugelbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 208,36*
€ 249,20*
Frei Haus
ab € 212,52*
€ 253,77*
Frei Haus
ab € 216,21*
€ 259,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,20*
€ 296,548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,94*
€ 292,6686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,19*
€ 282,2561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,66*
€ 267,3454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,36*
€ 247,9484
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.