Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE25/200CG Führungseinheit für ISO6432-Ø 20 & 25mm, Hub 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE25/200CG Führungseinheit für ISO6432-Ø 20 & 25mm, Hub 200mm
LE25/200CG Führungseinheit für ISO6432-Ø 20 & 25mm, Hub 200mm
Anwendungsbeispiel: Führungsschiene, Typ C
Zeichnung: Führungsschiene
Zeichnung: Typ C für ISO 6432-Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-LE 25/200 CG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 25/200 CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30°C bis +100°C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
C mit , Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
20 & 25 MM
Hub:
200 MM
MA / MB*:
13 / 12 NM
A:
79 MM
B:
34 MM
C:
37,0 MM
CH:
12 MM
D:
17 MM
D1:
8,5 MM
E1:
24,25 MM
F:
78 MM
G:
32 MM
H:
12 MM
I:
12 MM
J:
M 5
K:
M 6
L5:
83,0 MM
L6:
15 MM
L7:
48 MM
M:
38 MM
N:
5,5 MM
O:
9 MM
P:
10 MM
Q:
7,5 MM
R:
6,5 MM
S:
11
T:
6,5 MM
U:
38 MM
V:
68,0 MM
W1:
32,5 MM
X:
20 MM
Y:
23 MM
Z:
58,0 MM
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: LE25/200CG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, Kugelbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,30*
€ 334,747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,23*
€ 332,2837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,48*
€ 321,8712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,75*
€ 300,7725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,83*
€ 275,8777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.