Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE25/250HG Führungseinheit für ISO6432-Ø 20 & 25mm, Hub 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Führungsschiene, Typ H
Anwendungsbeispiel: Führungsschiene, Typ H
Zeichnung: Führungsschiene
Zeichnung: Typ H für ISO 6432-Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-LE 25/250 HG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 25/250 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Zylinder ISO 6432
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30°C bis +100°C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit , Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
20 & 25 MM
Hub:
250 MM
MA / MB*:
19 / 17 NM
A:
79 MM
B:
34 MM
C:
37,0 MM
CH:
12 MM
D:
17 MM
D1:
8,5 MM
E:
15 MM
F:
78 MM
G:
32 MM
H:
12 MM
I:
12 MM
J:
M 5
K:
M 6
L1:
166,0 MM
L2:
15 MM
L3:
58 MM
L4:
108 MM
M:
38 MM
N:
5,5 MM
O:
9 MM
P:
10 MM
Q:
7,5 MM
R:
6,5 MM
S:
11
T:
6,5 MM
U:
38 MM
V:
68,0 MM
W:
32,5 MM
X:
20 MM
Y:
23 MM
Z:
58,0 MM
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik rundzylinder, LE25/250HG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, Kugelbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 246,23*
€ 290,95*
Frei Haus
ab € 249,50*
€ 296,29*
Frei Haus
ab € 257,08*
€ 302,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,95*
€ 346,2305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,83*
€ 338,9477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,20*
€ 326,298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,23*
€ 293,0137
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.