Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE25/500HG Führungseinheit für ISO6432-Ø 20 & 25mm, Hub 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Führungsschiene, Typ H
Anwendungsbeispiel: Führungsschiene, Typ H
Zeichnung: Führungsschiene
Zeichnung: Typ H für ISO 6432-Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-LE 25/500 HG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 25/500 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30°C bis +100°C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit , Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
20 & 25 MM
Hub:
500 MM
MA / MB*:
19 / 17 NM
A:
79 MM
B:
34 MM
C:
37,0 MM
CH:
12 MM
D:
17 MM
D1:
8,5 MM
E:
15 MM
F:
78 MM
G:
32 MM
H:
12 MM
I:
12 MM
J:
M 5
K:
M 6
L1:
166,0 MM
L2:
15 MM
L3:
58 MM
L4:
108 MM
M:
38 MM
N:
5,5 MM
O:
9 MM
P:
10 MM
Q:
7,5 MM
R:
6,5 MM
S:
11
T:
6,5 MM
U:
38 MM
V:
68,0 MM
W:
32,5 MM
X:
20 MM
Y:
23 MM
Z:
58,0 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: LE25/500HG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, Kugelbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,45*
€ 374,1955
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,87*
€ 367,5553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,01*
€ 357,0119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,68*
€ 335,1992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,56*
€ 307,6864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.