Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE32/160HG Führungseinheit für ISO15552-Ø 32mm, Hub 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ H
Artikel-Nr.:
     955-LE 32/160 HG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 32/160 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30 bis +100 °C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
160 MM
MA / MB*:
20 / 18 NM
A:
97 MM
B:
49 MM
C:
51,0 MM
CH:
15 MM
D:
24 MM
E:
4,3 MM
F:
93 MM
G:
45 MM
H:
12 MM
I:
12 MM
L1:
187 MM
L2:
15 MM
L3:
75 MM
L4:
125 MM
N:
6,6 MM
O:
12 MM
P:
11 MM
Q:
6,5 MM
S:
M 6
T:
78,0 MM
U:
61 MM
V:
32,5 MM
Z:
74,0 MM
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Linear-Führungseinheit, normzylinder iso 15552, iso zylinder, LE32/160HG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 265,58*
€ 311,52*
Frei Haus
ab € 270,61*
€ 317,02*
Frei Haus
ab € 276,14*
€ 323,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,52*
€ 370,7088
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,50*
€ 364,735
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,19*
€ 352,4661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,59*
€ 336,2821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,58*
€ 316,0402
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.