Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE32/320HK Führungseinheit für ISO15552-Ø 32mm, Hub 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ H
Artikel-Nr.:
     955-LE 32/320 HK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 32/320 HK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30 bis +100 °C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit Kugel- umlaufführung
für Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
320 MM
MA / MB*:
16 / 14 NM
A:
97 MM
B:
49 MM
C:
51,0 MM
CH:
15 MM
D:
24 MM
E:
4,3 MM
F:
93 MM
G:
45 MM
H:
12 MM
I:
12 MM
L1:
187 MM
L2:
15 MM
L3:
75 MM
L4:
125 MM
N:
6,6 MM
O:
12 MM
P:
11 MM
Q:
6,5 MM
S:
M 6
T:
78,0 MM
U:
61 MM
V:
32,5 MM
Z:
74,0 MM
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: LE32/320HK, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,07*
€ 539,1533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,49*
€ 500,3831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,38*
€ 484,7822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,53*
€ 450,4507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.