Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE40/400HK Führungseinheit für ISO15552-Ø 40mm, Hub 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ H
Artikel-Nr.:
     955-LE 40/400 HK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 40/400 HK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30 bis +100 °C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit Kugel- umlaufführung
für Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
400 MM
MA / MB*:
29 / 16 NM
A:
115 MM
B:
58 MM
C:
58,2 MM
CH:
15 MM
D:
28 MM
E:
11,0 MM
F:
112 MM
G:
55 MM
H:
12 MM
I:
16 MM
L1:
207 MM
L2:
15 MM
L3:
80 MM
L4:
140 MM
N:
6,6 MM
O:
12 MM
P:
11 MM
Q:
6,5 MM
S:
M 6
T:
84,0 MM
U:
69 MM
V:
38,0 MM
Z:
87,0 MM
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: LE40/400HK, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,48*
€ 615,8012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,44*
€ 568,1536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,49*
€ 550,3631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,39*
€ 519,3041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.