Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE40/50HG Führungseinheit für ISO15552-Ø 40mm, Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ H
Artikel-Nr.:
     955-LE 40/50 HG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 40/50 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30 bis +100 °C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
50 MM
MA / MB*:
35 / 32 NM
A:
115 MM
B:
58 MM
C:
58,2 MM
CH:
15 MM
D:
28 MM
E:
11,0 MM
F:
112 MM
G:
55 MM
H:
12 MM
I:
16 MM
L1:
207 MM
L2:
15 MM
L3:
80 MM
L4:
140 MM
N:
6,5 MM
O:
12 MM
P:
11 MM
Q:
6,5 MM
S:
M 6
T:
84,0 MM
U:
69 MM
V:
38,0 MM
Z:
87,0 MM
Gewicht:
2,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Linear-Führungseinheit, normzylinder iso 15552, iso zylinder, LE40/50HG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 285,80*
€ 335,55*
Frei Haus
ab € 292,16*
€ 341,33*
Frei Haus
ab € 297,98*
€ 348,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,55*
€ 399,3045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,50*
€ 394,485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,29*
€ 377,5751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,78*
€ 360,3082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,80*
€ 340,102
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.