Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE50/100HG Führungseinheit für ISO15552-Ø 50mm, Hub 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ H
Artikel-Nr.:
     955-LE 50/100 HG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 50/100 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30°C bis +100°C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit , Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
100 MM
MA / MB*:
50 / 45 NM
A:
137 MM
B:
70 MM
C:
70,2 MM
CH:
20 MM
D:
34 MM
E:
18,8 MM
F:
134 MM
G:
65 MM
H:
15 MM
I:
20 MM
L1:
223 MM
L2:
18 MM
L3:
78 MM
L4:
148 MM
N:
9,0 MM
O:
16 MM
P:
15 MM
Q:
8,5 MM
S:
M 8
T:
100,0 MM
U:
85 MM
V:
46,5 MM
Z:
104,0 MM
Gewicht:
4,2 KG
Weitere Suchbegriffe: LE50/100HG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,47*
€ 513,4493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,13*
€ 478,5347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,19*
€ 463,1361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,86*
€ 431,8034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.