Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE63/400CG Führungseinheit für ISO15552-Ø 63mm, Hub 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ C
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ C
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ C
Artikel-Nr.:
     955-LE 63/400 CG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 63/400 CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
linear führungseinheit
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30°C bis +100°C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
C mit , Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
400 MM
MA / MB*:
26 / 23 NM
A:
152 MM
B:
85 MM
C:
85,2 MM
CH:
20 MM
D1:
25 MM
E1:
15,30 MM
E2:
56,5 MM
E3:
15,30 MM
F:
147 MM
G:
80 MM
H:
15 MM
I:
20 MM
L6:
161 MM
L7:
64 MM
L8:
76 MM
N:
9,0 MM
O:
16 MM
P:
15 MM
Q:
9,0 MM
S:
M 8
T:
105,0 MM
U:
100 MM
V:
56,5 MM
Z:
119,0 MM
Gewicht:
4,9 KG
Weitere Suchbegriffe: LE63/400CG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,11*
€ 528,4909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,13*
€ 489,2447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,20*
€ 473,858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,41*
€ 441,9779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.