Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE80/320HG Führungseinheit für ISO15552-Ø 80mm, Hub 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Exemplarische Darstellung: Führungseinheit, Typ H
Zeichnung: Führungseinheit
Zeichnung: Führungseinheit, Typ H
Artikel-Nr.:
     955-LE 80/320 HG
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LE 80/320 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Führungseinheit
Funktion: Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt. Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze Temperaturbereich: -30 bis +100 °C *Das angegebene Moment entspricht der max. zulässigen dynamischen Belastung. Bei statischen Belastungen kann dieses Moment mit Faktor 2 multipliziert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
H mit Gleitführung
für Kolbendurchmesser:
80 MM
Hub:
320 MM
MA / MB*:
72 / 65 NM
A:
189 MM
B:
105 MM
C:
105,5 MM
CH:
26 MM
D:
50 MM
E:
25,0 MM
F:
180 MM
G:
100 MM
H:
20 MM
I:
25 MM
L1:
267 MM
L2:
23 MM
L3:
111 MM
L4:
195 MM
N:
11,0 MM
O:
20 MM
P:
18 MM
Q:
11,0 MM
S:
M 10
T:
130,0 MM
U:
130 MM
V:
72,0 MM
Z:
148,0 MM
Weitere Suchbegriffe: LE80/320HG, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, C-Führungseinheiten für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Führungseinheiten für Zylinder, Führungszylinder, H-Führungseinheiten für Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,75*
€ 916,0025
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,72*
€ 901,6868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,83*
€ 841,1277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,97*
€ 817,4943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,40*
€ 783,496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.