| |
|
| Artikel-Nr.: 955-LZ 18/2500 REP Herst.-Nr.: LZ 18/2500 REP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bauart: Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, austauschbar mit vielen anderen Herstellern Werkstoffe: Zylinderohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 8 bar Hublänge: beliebig bis 6.000 mm Einbaulage: beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden Druckluftanschluss: beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar) Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2) Weitere Informationen: | | Kolbendurchmesser: | 18 MM | Ausführung: | Reparatursatz (mit allen Verschleißteilen für Hub bis 2500 mm) | Gewicht: | 0,1 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |