Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LZK40/900 Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 40 mm, Hub 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder
Zeichnung: Vergleich Kurzzylinder zu Standardzylinder
Zeichnung: Kolbenstangenloser Kurzzylinder
Artikel-Nr.:
     955-LZK 40/900
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZK 40/900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
kolbenstangenlose zylinder
Bauart: Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, kurze Bauform Werkstoffe: Zylinderohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 8 bar Hublänge: beliebig bis 6.000 mm Einbaulage: beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden Druckluftanschluss: beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar) Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2) Vorteile: -baut bis zu 42% kürzer als Standardbaureihe, -platzsparend auch gegenüber kurzhubigen Standardzylindern mit Kolbenstange, -kostengünstige Kompaktbauweise
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
900 MM
Ausführung:
Standard
D (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen):
LZ 40/2500 REP
Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring):
LZ 40 REP
zulässige Querkraft:
0 N
A:
150 MM
A1:
95,0 MM
AF:
140 MM
AF1:
50 MM
AM:
22 MM
B:
70 MM
E:
220 MM
E1:
110 MM
F:
180 MM
F1:
70 MM
G:
90 MM
J:
5,0 MM
M:
33,0 MM
MF:
97 MM
N:
M 6
N1:
10,0 MM
O:
7,0 MM
OP:
6,8 MM
S:
51,0 MM
T:
M 6
T1:
12 MM
U:
63 MM
W:
79,0 MM
WF:
95 MM
Dämpfungsweg:
34 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: LZK40/900, Band-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Kurzzylinder (kolbenstangenlos), Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinderschalter Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,24*
€ 1.076,0456
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,61*
€ 1.052,6859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,56*
€ 993,1264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,73*
€ 964,7687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,16*
€ 926,0104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.