Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M21120VU24V= 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 1-1/2", -0,9 bis 10bar, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Vakuum-Magnetventil (direktgesteuert)
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Vakuum-Magnetventil (direktgesteuert)
Artikel-Nr.:
     955-M 21120 VU 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 21120 VU 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strömungsventil Vakuumtechnik
Vakuumventile
strömungsventil vakuumtechnik
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: NBR (G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C, Umgebung: max. +35°C Medien: neutrale, gasförmige und flüssige Medien, Vakuum (max. -0,9 bar) Einbaulage: mit stehendem Magneten (G 1/4": beliebig) Steuerspannungen: 24 V DC, 230 V AC Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3, G 1": Schraubklemmen) Druckeingang: P Vakuumeingang: A Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1-1/2"
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
DN:
40 MM
Saugleistung:
200 M3/H
Saugleistung-1:
3333 L/MIN
Kv-Wert*:
416,7 L/MIN
L:
140 MM
Leistungsaufnahme (DC):
30 W
Leistungsaufnahme (AC):
34 VA
Bauform Magnetspule:
F
Ersatzmagnetspule:
MAG F 24V=
Gewicht:
4,5 KG
Weitere Suchbegriffe: M21120VU24V=, 2/2-Wege Ventile, Direktbetätigte Magnetventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile, Zwei-Wege-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.109,16*
€ 1.227,75*
Lager 955
28
€ 5,90*
ab € 1.105,41*
€ 1.228,72*
Frei Haus
ab € 1.115,80*
€ 1.239,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,72*
€ 1.462,1768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,04*
€ 1.449,4676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,31*
€ 1.387,9089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,53*
€ 1.352,4707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,41*
€ 1.315,4379
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.