Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M214VU230V 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 1/4", -0,9 bis 5bar, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M214VU230V 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 1/4", -0,9 bis 5bar, 230 V AC
M214VU230V 2/2-Wege Vakuumventil (NC), G 1/4", -0,9 bis 5bar, 230 V AC
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Vakuum-Magnetventil (direktgesteuert)
Artikel-Nr.:
     955-M 214 VU 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 214 VU 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strömungsventil Vakuumtechnik
Vakuumventile
vakuumventil 1/4"
strömungsventil vakuumtechnik
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: NBR (G 1/4": FKM) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C, Umgebung: max. +35°C Medien: neutrale, gasförmige und flüssige Medien, Vakuum (max. -0,9 bar) Einbaulage: mit stehendem Magneten (G 1/4": beliebig) Steuerspannungen: 24 V DC, 230 V AC Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3, G 1": Schraubklemmen) Druckeingang: P Vakuumeingang: A Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1/4"
Betriebsdruck:
-0,9 bis 5 BAR
DN:
5 MM
Saugleistung:
7 M3/H
Saugleistung-1:
117 L/MIN
Kv-Wert*:
8,3 L/MIN
L:
50 MM
Leistungsaufnahme (AC):
20 VA
Bauform Magnetspule:
A
Ersatzmagnetspule:
MAG A 230V
Gewicht:
0,48 KG
Weitere Suchbegriffe: M214VU230V, 2/2-Wege Ventile, Direktbetätigte Magnetventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile, Zwei-Wege-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,51*
€ 166,46*
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 141,49*
€ 167,04*
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 173,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,04*
€ 198,7776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,02*
€ 196,3738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,91*
€ 191,4829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,4246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,3731
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.