Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M310VUH24V= 3/2-Wege Vakuumventil, G 1", -0,9 bis 1bar, 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Vakuum-Magnetventil (Universal)
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Vakuum-Magnetventil (Universal)
Artikel-Nr.:
     955-M 310 VU H 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 310 VU H 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strömungsventil Vakuumtechnik
Vakuumventile
strömungsventil vakuumtechnik
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: 1.4104, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -10°C bis +80°C, Umgebung: max. +35°C Medien: neutrale, gasförmige und flüssige Medien, Vakuum (max. -0,9 bar) Einbaulage: mit stehendem Magneten (Typ Standard: beliebig) Steuerspannungen: 24 V DC, 230 V AC Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Druckeingang: P (Typ Universal: an jedem Anschluss möglich) Vakuumeingang: P (Typ Universal: an jedem Anschluss möglich) Hinweis: Die Belüftung beim Standardtyp erfolgt über den Anker (M 5 Innengewinde). Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universal
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen / geöffnet (NC / NO)
Gewinde (2x):
G 1"
Betriebsdruck:
-0,9 bis 1 BAR
DN:
21 MM
Saugleistung:
130 M3/H
Saugleistung-1:
2167 L/MIN
Kv-Wert*:
88,3 L/MIN
L:
96 MM
Leistungsaufnahme (DC):
30 W
Bauform Magnetspule:
F
Ersatzmagnetspule:
MAG F 24V=
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: M310VUH24V=, 3/2-Wege-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Sitz-Ventile, Vakuum-Komponenten, Vakuumtechnik, Vakuum-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.026,75*
€ 2.179,69*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 2.021,09*
€ 2.180,63*
Frei Haus
ab € 2.041,54*
€ 2.200,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.180,63*
€ 2.594,9497
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.161,13*
€ 2.571,7447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,68*
€ 2.474,8192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,72*
€ 2.428,4568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,09*
€ 2.405,0971
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.