Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA150EUM ACE-Stoßdämpfer, M 14x1,5, einstellbar, Hub 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MA150EUM ACE-Stoßdämpfer, M 14x1,5, einstellbar, Hub 12,7 mm
MA150EUM ACE-Stoßdämpfer, M 14x1,5, einstellbar, Hub 12,7 mm
Exemplarische Darstellung: Einstellbarer Stoßdämpfer dür Anschläge
Artikel-Nr.:
     955-MA 150 EUM
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MA 150 EUM
EAN/GTIN:
     4050571479299
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Temperaturbereich: 0°C bis max. +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 4,5 m/s Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten). *nur verschiebbarer Anschlag
Weitere Informationen:
für Kolbendurchmesser:
18 - 32 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
22,0 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
35.000 NM
effektive Masse (me) einstellbar:
1,0 - 109 KG
Federkraft:
3 - 5 N
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: MA150EUM, ACE-Stoßdämpfer, Anschläge für kolbenstangenlose Zylinder, Band-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Industrie-Stoßdämpfer, Kolbenstangenlose Zylinder, Kurzzylinder (kolbenstangenlos), Linear-Zylinder, Origa-Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,1579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,7537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,05*
€ 105,9695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,13*
€ 103,6847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,2032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.