Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA225EUM ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, einstellbar, Hub 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MA225EUM ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, einstellbar, Hub 19 mm
MA225EUM ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, einstellbar, Hub 19 mm
Exemplarische Darstellung: Einstellbarer Stoßdämpfer
Zeichnung: Einstellbarer Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-MA 225 EUM
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MA 225 EUM
EAN/GTIN:
     4050571479305
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Temperaturbereich: 0 bis +66 °C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 4,5 m/s Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten). *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 20x1,5
Hub:
19 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
25 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
45000 NM
effektive Masse (me) einstellbar:
2,3 - 226 KG
Federkraft:
5 - 10 N
A:
13,5 MM
D:
88,6 MM
E:
8 MM
G:
4,8 MM
I:
30,0 MM
J:
4,6 MM
K:
17,0 MM
SW1:
18 MM
SW2:
23 MM
max. Achsabweichung*:
2 GRDW
Klemmflansch:
MB 20
Anschlaghülse:
AH 20
Bolzenvorlagerung**:
BV 20 SC
Kontermutter:
KM 20
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: MA225EUM, ACE-Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,1972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,9493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,6883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.