Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

MA4550EUM ACE-Stoßdämpfer, M 45x1,5, Hub 50 mm, Standard, einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Zeichnung: Stoßdämpfer (Magnum)
Artikel-Nr.:
     955-MA 4550 EUM
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MA 4550 EUM
EAN/GTIN:
     4050571479404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet Temperaturbereich: -12°C bis max. +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s) Festanschlag: integriert Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) -HT, Tieftemperaturausführung (-50°C bis max. +66°C) -LT *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard, einstellbar
Gewinde B:
M 45x1,5
Hub:
50 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
850 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
112000 NM
effektive Masse (me):
70 - 14500 KG
Federkraft:
70 - 145 N
A:
146,5 MM
C:
48,5 MM
D:
35 MM
max. Achsabweichung*:
3 GRDW
Aufprallkopf:
PP 45
Klemmflansch:
QF 45
Bolzenvorlagerung**:
BV 4550
Kontermutter:
NM 45
Temperaturbereich:
-12 bis +66 GC
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: MA4550EUM, ACE-Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Magnum-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 369,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,98*
€ 440,2762
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,27*
€ 439,4313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,22*
€ 397,7218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,08*
€ 371,3752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.