|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-MA 600 EUM Herst.-Nr.: MA 600 EUM EAN/GTIN: 4050571479435 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Temperaturbereich: 0°C bis max. +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 4,5 m/s Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten). *nur verschiebbarer Anschlag Weitere Informationen:  |  | für Kolbendurchmesser: | 40 - 63 MM | max. Energieaufnahme pro Hub (W3): | 68,0 NM | max. Energieaufnahme pro Stunde (W4): | 68.000 NM | effektive Masse (me) einstellbar: | 9,0 - 1350 KG | Federkraft: | 10 - 30 N | Gewicht: | 0,33 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MA600EUM, ACE-Stoßdämpfer, Anschläge für kolbenstangenlose Zylinder, Band-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Industrie-Stoßdämpfer, Kolbenstangenlose Zylinder, Kurzzylinder (kolbenstangenlos), Linear-Zylinder, Origa-Zylinder |
|  |  |
| |