Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGA12V= Magnetspule 12 V DC, Bauform A, Steckergröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGA12V= Magnetspule 12 V DC, Bauform A, Steckergröße 3
MAGA12V= Magnetspule 12 V DC, Bauform A, Steckergröße 3
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 3
Zeichnung: Steckergröße 3 (DIN/EN-A)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG A 12V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAG A 12V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 12vdc
magnetspule 12v
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
A
Steuerspannung:
12 V DC
Leistung:
11 W
Steckergröße:
3
Außenabmessung:
29 x 42 x 38 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
41 MM
Ankerbohrungen unten D1:
14,6 MM
Ankerbohrungen oben D2:
10,0 MM
Ansenkung unten D3:
20,0 MM
Ansenkung oben D4:
18,0 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, MAGA12V=, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,30*
€ 131,257
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,5914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,6882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,5696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,3991
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.