Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGB24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform B, Steckergröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGB24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform B, Steckergröße 3
MAGB24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform B, Steckergröße 3
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 3
Zeichnung: Steckergröße 3 (DIN/EN-A)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG B 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAG B 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v
magnetspule
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
B
Steuerspannung:
24 V DC
Leistung:
18,5 W
Steckergröße:
3
Außenabmessung:
36 x 42 x 45 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
41 MM
Ankerbohrungen unten D1:
14,6 MM
Ankerbohrungen oben D2:
10,0 MM
Ansenkung unten D3:
20,0 MM
Ansenkung oben D4:
18,0 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: MAGB24V=, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,36*
€ 112,2884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,7053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,0528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,60*
€ 105,434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,3932
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.