Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGC48V= Magnetspule 48 V DC, Bauform C, Steckergröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGC48V= Magnetspule 48 V DC, Bauform C, Steckergröße 3
MAGC48V= Magnetspule 48 V DC, Bauform C, Steckergröße 3
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 3
Zeichnung: Steckergröße 3 (DIN/EN-A)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG C 48V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAG C 48V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
48v dc magnetspule
magnetspule
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
C
Steuerspannung:
48 V DC
Leistung:
24 - 26 W
Steckergröße:
3
Außenabmessung:
36 x 54 x 53 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
51 MM
Ankerbohrungen unten D1:
18,3 MM
Ankerbohrungen oben D2:
12,2 MM
Ansenkung oben D4:
22,3 MM
Gewicht:
0,33 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 48v, MAGC48V=, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,62*
€ 250,6378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,47*
€ 248,0793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,44*
€ 244,4736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,05*
€ 230,9195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,85*
€ 205,6915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.