Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGE24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform E, Steckergröße Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGE24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform E, Steckergröße Schraubklemmen
MAGE24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform E, Steckergröße Schraubklemmen
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG E 24V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAG E 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v
magnetspule
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
E
Steuerspannung:
24 V DC
Leistung:
46 W
Steckergröße:
Schraubklemmen
Außenabmessung:
77 x 70 x131 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
70 MM
Ankerbohrungen unten D1:
37,1 MM
Ankerbohrungen oben D2:
37,1 MM
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld magnetspule, MAGE24V=, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,91*
€ 409,52*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 356,01*
€ 410,09*
Frei Haus
ab € 357,18*
€ 413,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,09*
€ 488,0071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,77*
€ 486,4363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,41*
€ 471,7279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,02*
€ 455,7938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,01*
€ 423,6519
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.