Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGG230V Magnetspule 230 V AC, Bauform G, Steckergröße 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGG230V Magnetspule 230 V AC, Bauform G, Steckergröße 3
MAGG230V Magnetspule 230 V AC, Bauform G, Steckergröße 3
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 3
Zeichnung: Steckergröße 3 (DIN/EN-A)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG G 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAG G 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 230v ac
magnetspule 230v
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
G
Steuerspannung:
230 V AC
Leistung:
18 VA
Steckergröße:
3
Außenabmessung:
32 x 41 x 41 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
37 MM
Ankerbohrungen unten D1:
14,7 MM
Ankerbohrungen oben D2:
10,0 MM
Ansenkung unten D3:
18,3 MM
Ansenkung oben D4:
13,7 MM
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, MAGG230V, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.