Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGK48V= Magnetspule 48 V DC, Bauform K, Steckergröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGK48V= Magnetspule 48 V DC, Bauform K, Steckergröße 1
MAGK48V= Magnetspule 48 V DC, Bauform K, Steckergröße 1
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 1
Zeichnung: Steckergröße 1 (Industrienorm B)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG K 48V=
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAG K 48V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
48v dc magnetspule
magnetspule
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
K
Steuerspannung:
48 V DC
Leistung:
7 W
Steckergröße:
1
Außenabmessung:
22 x 34 x 31 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
31 MM
Ankerbohrungen unten D1:
10,2 MM
Ankerbohrungen oben D2:
10,2 MM
Ansenkung unten D3:
13,0 MM
Ansenkung oben D4:
13,0 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetspule 48v, MAGK48V=, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,1859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.