Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGM230V Magnetspule 230 V AC, Bauform M, Steckergröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGM230V Magnetspule 230 V AC, Bauform M, Steckergröße 1
MAGM230V Magnetspule 230 V AC, Bauform M, Steckergröße 1
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 1
Zeichnung: Steckergröße 1 (Industrienorm B)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG M 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAG M 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 230v ac
magnetspule 230v
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
M
Steuerspannung:
230 V AC
Leistung:
3,6 - 4,1 VA
Steckergröße:
1
Außenabmessung:
22 x 30 x 29 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
28 MM
Ankerbohrungen unten D1:
9,1 MM
Ankerbohrungen oben D2:
8,1 MM
Ansenkung unten D3:
10,3 MM
Ansenkung oben D4:
16,0 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, MAGM230V, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.