Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGT24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform T, Steckergröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGT24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform T, Steckergröße 1
MAGT24V= Magnetspule 24 V DC, Bauform T, Steckergröße 1
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 1
Zeichnung: Steckergröße 1 (Industrienorm B)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG T 24V=
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     MAG T 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v
magnetspule
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
T
Steuerspannung:
24 V DC
Leistung:
4,8 W
Steckergröße:
1
Außenabmessung:
22 x 31 x 28 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
28 MM
Ankerbohrungen unten D1:
9,3 MM
Ankerbohrungen oben D2:
8,3 MM
Ansenkung unten D3:
10,1 MM
Ansenkung oben D4:
16,1 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: MAGT24V=, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,56*
€ 10,41*
Lager 955
38
€ 8,90*
ab € 7,57*
€ 10,42*
€ 3,90*
ab € 8,57*
€ 11,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.