Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGU24VAC Magnetspule 24 V AC, Bauform U, Steckergröße 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGU24VAC Magnetspule 24 V AC, Bauform U, Steckergröße 1
MAGU24VAC Magnetspule 24 V AC, Bauform U, Steckergröße 1
Exemplarische Darstellung: Magnetspule für Magnetventil, Steckergröße 1
Zeichnung: Steckergröße 1 (Industrienorm B)
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-MAG U 24VAC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAG U 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24 v ac
magnetspule 24v
Einschaltdauer: 100% ED Lieferumfang: Magnetspule inkl. Stecker oder Kabel Hinweis: Diese Magnetspulen sind ausschließlich als Ersatzteile für von uns vertriebene Magnetventile mit Angabe der Magnetbauform vorgesehen. Für einen Einsatz mit anderen Ventilen übernehmen wir keine Gewähr! *Spule muss mit mitgeliefertem Stecker mit integriertem Gleichrichter betrieben werden
Weitere Informationen:
Bauform:
U
Steuerspannung:
24 V AC
Leistung:
9 - 10 VA
Steckergröße:
1
Außenabmessung:
22 x 30 x 28 MM
Abstand Ankerbohrungen L:
28 MM
Ankerbohrungen unten D1:
10,4 MM
Ankerbohrungen oben D2:
10,4 MM
Ansenkung oben D4:
16,0 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, MAGU24VAC, Ersatz-Magnetspulen, Ersatzspulen für Magnetventile, Magnetspulen, Spulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.