Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC150EUM ACE-Stoßdämpfer, M 14x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC150EUM ACE-Stoßdämpfer, M 14x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm
MC150EUM ACE-Stoßdämpfer, M 14x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Zeichnung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-MC 150 EUM
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 150 EUM
EAN/GTIN:
     4050571481179
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl, Rollmembrane: Ethylen-Propylen Temperaturbereich: 0 bis +66 °C Auffahrgeschwindigkeit: 0,06 - 6 m/s Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten) *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 14x1,5
Hub:
12,7 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
20 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
34000 NM
effektive Masse (me):
0,9 - 10 KG
Federkraft:
3 - 8 N
A:
7,2 MM
C:
69,1 MM
E:
6 MM
G:
4,8 MM
I:
17,5 MM
SW1:
6 MM
SW2:
17 MM
max. Achsabweichung*:
4 GRDW
Aufprallkopf:
PP 150
Klemmflansch:
MB 14
Anschlaghülse:
AH 14
Bolzenvorlagerung**:
BV 14
Kontermutter:
KM 14
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: MC150EUM, ACE-Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,22*
€ 87,1318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,0251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,71*
€ 82,9549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,7768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.