Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC225EUMH2 ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC225EUMH2 ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm
MC225EUMH2 ACE-Stoßdämpfer, M 20x1,5, selbsteinstellend, Hub 12,7 mm
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Zeichnung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-MC 225 EUMH2
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 225 EUMH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl, Rollmembrane: Ethylen-Propylen Temperaturbereich: 0°C bis +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,06 - 6 m/s Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten) *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 20x1,5
Hub:
12,7 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
41 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
45000 NM
effektive Masse (me):
180 - 910 KG
Federkraft:
4 - 9 N
A:
7,2 MM
C:
79,2 MM
E:
8 MM
G:
6,3 MM
I:
17,5 MM
SW1:
8 MM
SW2:
23 MM
max. Achsabweichung*:
4 GRDW
Aufprallkopf:
PP 225
Klemmflansch:
MB 20
Anschlaghülse:
AH 20
Bolzenvorlagerung**:
BV 20
Kontermutter:
KM 20
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: MC225EUMH2, ACE-Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
351
€ 5,90*
ab € 75,46*
€ 94,13*
Frei Haus
ab € 91,25*
€ 116,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,0147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,95*
€ 110,6105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,9346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,7974
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACE
AH 20
ab € 7,12*
Zubehör
ACE
MB 20
ab € 16,11*
Zubehör
ACE
PP 225
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.