Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC30EUM2 ACE-Stoßdämpfer, M 8x1, selbsteinstellend, Hub 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC30EUM2 ACE-Stoßdämpfer, M 8x1, selbsteinstellend, Hub 8 mm
MC30EUM2 ACE-Stoßdämpfer, M 8x1, selbsteinstellend, Hub 8 mm
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Zeichnung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-MC 30 EUM2
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 30 EUM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Temperaturbereich: -10 bis +66 °C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 4 m/s Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten). *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 8x1
Hub:
8 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
3,5 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
5600 NM
effektive Masse (me):
1,8 - 5,4 KG
Federkraft:
2 - 6 N
A:
4,1 MM
E:
40,9 MM
F:
3,0 MM
G:
2,5 MM
I:
13,1 MM
J:
2 MM
K:
6,4 MM
SW2:
10 MM
max. Achsabweichung*:
2 GRDW
Klemmflansch:
MB 8 SC2
Anschlaghülse:
AH 8
Bolzenvorlagerung**:
BV 8
Kontermutter:
KM 8
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: MC30EUM2, ACE-Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Klein-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,1382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,41*
€ 63,5579
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.