Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC3350EUM4 ACE-Stoßdämpfer, M 33x1,5, Hub 50 mm, Standard, selbsteinstellend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Zeichnung: Stoßdämpfer (Magnum)
Artikel-Nr.:
     955-MC 3350 EUM4
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 3350 EUM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet Temperaturbereich: -12°C bis max. +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s) Festanschlag: integriert Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) -HT, Tieftemperaturausführung (-50°C bis max. +66°C) -LT *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard, selbsteinstellend
Gewinde B:
M 33x1,5
Hub:
50 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
330 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
85000 NM
effektive Masse (me):
710 - 2830 KG
Federkraft:
45 - 135 N
A:
140,4 MM
C:
48,6 MM
D:
25 MM
max. Achsabweichung*:
3 GRDW
Aufprallkopf:
PP 33
Klemmflansch:
QF 33
Bolzenvorlagerung**:
BV 3350
Kontermutter:
NM 33
Temperaturbereich:
-12 bis +66 GC
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, MC3350EUM4, ACE-Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Magnum-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,32*
€ 314,5408
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,54*
€ 311,2326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,43*
€ 300,3917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,54*
€ 282,6726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,13*
€ 257,1947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.