Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC4550EUM3-HT ACE-Stoßdämpfer, M 45x1,5, Hub 50 mm, Hochtemperatur, selbsteinste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Zeichnung: Stoßdämpfer (Magnum)
Artikel-Nr.:
     955-MC 4550 EUM3-HT
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 4550 EUM3-HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet Temperaturbereich: -12°C bis max. +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s) Festanschlag: integriert Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) -HT, Tieftemperaturausführung (-50°C bis max. +66°C) -LT *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochtemperatur, selbsteinstellend
Gewinde B:
M 45x1,5
Hub:
50 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
740 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
112000 NM
effektive Masse (me):
520 - 2090 KG
Federkraft:
70 - 145 N
A:
146,5 MM
C:
48,5 MM
D:
35 MM
max. Achsabweichung*:
3 GRDW
Aufprallkopf:
PP 45
Klemmflansch:
QF 45
Bolzenvorlagerung**:
BV 4550
Kontermutter:
NM 45
Temperaturbereich:
0 bis +150 GC
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, MC4550EUM3-HT, ACE-Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Magnum-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,64*
€ 663,5916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,58*
€ 659,9502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,34*
€ 613,2546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,96*
€ 594,9524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,75*
€ 563,7625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.