Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC5EUM2B ACE-Stoßdämpfer, M 5x0,5, selbsteinstellend, Hub 4,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC5EUM2B ACE-Stoßdämpfer, M 5x0,5, selbsteinstellend, Hub 4,1 mm
MC5EUM2B ACE-Stoßdämpfer, M 5x0,5, selbsteinstellend, Hub 4,1 mm
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Zeichnung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-MC 5 EUM2B
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 5 EUM2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl Temperaturbereich: -10 bis +66 °C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 4 m/s Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4 (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten). *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 5x0,5
Hub:
4,1 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
0,68 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
2040 NM
effektive Masse (me):
3,8 - 10,8 KG
Federkraft:
1 - 5 N
A:
4,6 MM
E:
28,0 MM
F:
4,0 MM
G:
1,5 MM
I:
8,1 MM
J:
1 MM
K:
3,3 MM
SW2:
8 MM
max. Achsabweichung*:
2 GRDW
Klemmflansch:
MB 5 SC2
Anschlaghülse:
AH 5
Kontermutter:
KM 5
Gewicht:
0,0037 KG
Weitere Suchbegriffe: MC5EUM2B, ACE-Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Klein-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,3207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,5591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,4532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,95*
€ 54,6805
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,3981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.