Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC600EUM ACE-Stoßdämpfer, M 25x1,5, selbsteinstellend, Hub 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC600EUM ACE-Stoßdämpfer, M 25x1,5, selbsteinstellend, Hub 25,4 mm
MC600EUM ACE-Stoßdämpfer, M 25x1,5, selbsteinstellend, Hub 25,4 mm
Exemplarische Darstellung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Zeichnung: Selbsteinstellender Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-MC 600 EUM
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 600 EUM
EAN/GTIN:
     4050571481841
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl, Rollmembrane: Ethylen-Propylen Temperaturbereich: 0 bis +66 °C Auffahrgeschwindigkeit: 0,06 - 6 m/s Festanschlag: integriert Information: Überschreitung von W4: (max. Energieaufnahme pro Stunde Nm/h) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder die Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt werden (zulässige Erwärmung beachten) *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde B:
M 25x1,5
Hub:
25,4 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
136 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
68000 NM
effektive Masse (me):
9 - 136 KG
Federkraft:
5 - 10 N
A:
7,3 MM
C:
110,3 MM
E:
10 MM
G:
8,0 MM
I:
30,5 MM
SW1:
10 MM
SW2:
30 MM
max. Achsabweichung*:
2 GRDW
Aufprallkopf:
PP 600
Klemmflansch:
MB 25
Anschlaghülse:
AH 25
Bolzenvorlagerung**:
BV 25
Kontermutter:
KM 25
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: MC600EUM, ACE-Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
497
€ 5,90*
ab € 89,07*
€ 110,93*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 116,75*
€ 143,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,93*
€ 132,0067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,82*
€ 130,6858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,5684
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,05*
€ 123,8195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,9933
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.