Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC64100EUM1-HT ACE-Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 100 mm, Hochtemperatur, selbsteinste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Zeichnung: Stoßdämpfer (Magnum)
Artikel-Nr.:
     955-MC 64100 EUM1-HT
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 64100 EUM1-HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
ace industriestoßdämpfer
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet Temperaturbereich: -12°C bis max. +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s) Festanschlag: integriert Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) -HT, Tieftemperaturausführung (-50°C bis max. +66°C) -LT *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochtemperatur, selbsteinstellend
Gewinde B:
M 64x2
Hub:
100 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
3730 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
192000 NM
effektive Masse (me):
270 - 1100 KG
Federkraft:
105 - 270 N
A:
226,6 MM
C:
99,4 MM
D:
48 MM
max. Achsabweichung*:
3 GRDW
Aufprallkopf:
PP 64
Klemmflansch:
QF 64
Kontermutter:
NM 64
Temperaturbereich:
0 bis +150 GC
Gewicht:
4,2 KG
Weitere Suchbegriffe: pneumatik stoßdämpfer, MC64100EUM1-HT, ACE-Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Magnum-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,28*
€ 1.324,8032
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,22*
€ 1.297,3618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,04*
€ 1.247,1676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,31*
€ 1.216,5489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,96*
€ 1.192,3324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.