Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC64100EUM1 ACE-Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 100 mm, Standard, selbsteinstellend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Zeichnung: Stoßdämpfer (Magnum)
Artikel-Nr.:
     955-MC 64100 EUM1
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 64100 EUM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet Temperaturbereich: -12°C bis max. +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s) Festanschlag: integriert Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) -HT, Tieftemperaturausführung (-50°C bis max. +66°C) -LT *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard, selbsteinstellend
Gewinde B:
M 64x2
Hub:
100 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
3730 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
192000 NM
effektive Masse (me):
270 - 1100 KG
Federkraft:
105 - 270 N
A:
226,6 MM
C:
99,4 MM
D:
48 MM
max. Achsabweichung*:
3 GRDW
Aufprallkopf:
PP 64
Klemmflansch:
QF 64
Kontermutter:
NM 64
Temperaturbereich:
-12 bis +66 GC
Gewicht:
4,2 KG
Weitere Suchbegriffe: MC64100EUM1, ACE-Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Magnum-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,03*
€ 975,8357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,74*
€ 957,6406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,71*
€ 895,7249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,10*
€ 870,009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,31*
€ 839,3189
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.