Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC64150EUM0 ACE-Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 150 mm, Standard, selbsteinstellend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Zeichnung: Stoßdämpfer (Magnum)
Artikel-Nr.:
     955-MC 64150 EUM0
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MC 64150 EUM0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestossdämpfer
Pneumatik-Stoßdämpfer
Stossdämpfer für Pneumatik
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet Temperaturbereich: -12°C bis max. +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s) Festanschlag: integriert Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) -HT, Tieftemperaturausführung (-50°C bis max. +66°C) -LT *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard, selbsteinstellend
Gewinde B:
M 64x2
Hub:
150 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
5650 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
248000 NM
effektive Masse (me):
100 - 460 KG
Federkraft:
75 - 365 N
A:
300,0 MM
C:
150,0 MM
D:
48 MM
max. Achsabweichung*:
2 GRDW
Aufprallkopf:
PP 64
Klemmflansch:
QF 64
Kontermutter:
NM 64
Temperaturbereich:
-12 bis +66 GC
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: MC64150EUM0, ACE-Stoßdämpfer, Einstellbare Stoßdämpfer, Industrie-Stoßdämpfer, Magnum-Stoßdämpfer, Selbsteinstellende Stoßdämpfer, Stoßdämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,75*
€ 1.233,7325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,61*
€ 1.202,6259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,96*
€ 1.154,2524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,65*
€ 1.124,1335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,06*
€ 1.087,7314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.